text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Vossloh 163711 VSA 2X6/8-1X13W TL-2X7/9W TC

Merk VOSSLOH
Product type: 163711
Lev. nr.: 1801135
Artikelnr: 2700102307
EAN nr: 8712251064763

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 8,99 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat
Feature Feature details
Lengte 85 mm
Geschikt voor lampvermogen 5 - 13 W
Hoogte 28 mm
Breedte 41 mm
Type dimming Niet dimbaar
Voor lamptype HI Nee
Voor lamptype HS Nee
Voor lamptype TC-F Nee
Voor lamptype TC-SEL Nee
Voor lamptype T38 Nee
Met trekontlasting Nee
Voor lamptype LS Nee
Voor lamptype TC-DEL Nee
Voor lamptype TC-TEL Nee
Voor lamptype TC-QEL Nee
Voor lamptype T26 Nee
Voor lamptype HM Nee
Voor lamptype T-R Nee
Voor lamptype T7 Nee
UItvoering Conventioneel
Beschermingsklasse I
Nom. spanning 230 - 230 V
Geschikt voor aantal lampen 1 - 2
Multiwatt-uitvoering Ja
Voor lamptype TC-S Ja
Voor lamptype T16 Ja
Voor lamptype TC-D Ja
Voor lamptype TC-DD Ja
Voor lamptype T-U Nee
Voor lamptype TC-T Ja
Voor lamptype TC-L Nee
Voor lamptype T16-R Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?