Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Sleep uw bestand om te uploaden
Rexel Nederland
Sleep opnieuw

 Sleep en laat vallen of Zoeken

 Upload foto
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Verwijder Logo
Last Modified By   * on  

Weet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?

Rexel Nederland
Rexel Nederland
0 resultaten
  •  
    Inloggen
    Registreren

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

  • Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Focusaanbiedingen
    • LED-Lampen deals
    • Uitverkoop
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel app
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Klant worden? Maak uw account aan
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. Verlichting
  3. Armaturen
  4. Vrijstaande lamp
  5. Tafellamp

Tafellamp Tafellamp (139 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
 Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • Merk 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Beschermingsklas 
Breedte 

Geen resultaten gevonden.

Buigbaar 
Kleur behuizing 
Kleurtemperatuur 
Lamphouder 
Bekijk meer (15)

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 24  van 139 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •  Next
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Bailey Tafellamp marmeren LED 100mm 142452
BAILEY
Bailey Tafellamp marmeren LED 100mm 142452

Productype142452

Artikelnr.2850387613

Lev. nr.142452

Productype142452

Artikelnr.2850387613

Lev. nr.142452

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 47,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bailey Tafellamp marmeren LED 100mm 142453
BAILEY
Bailey Tafellamp marmeren LED 100mm 142453

Productype142453

Artikelnr.2850387614

Lev. nr.142453

Productype142453

Artikelnr.2850387614

Lev. nr.142453

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 47,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bailey Tafellamp terrazo LED 120mm 142538
BAILEY
Bailey Tafellamp terrazo LED 120mm 142538

Productype142538

Artikelnr.2850387639

Lev. nr.142538

Productype142538

Artikelnr.2850387639

Lev. nr.142538

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 30,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bailey Tafellamp terrazo D-grey LED 120mm 142537
BAILEY
Bailey Tafellamp terrazo D-grey LED 120mm 142537

Productype142537

Artikelnr.2850387638

Lev. nr.142537

Productype142537

Artikelnr.2850387638

Lev. nr.142537

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 30,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bailey Tafellamp LED 130mm 140639
BAILEY
Bailey Tafellamp LED 130mm 140639

Productype140639

Artikelnr.2850272831

Lev. nr.140639

Productype140639

Artikelnr.2850272831

Lev. nr.140639

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 28,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bailey Tafellamp LED 130mm 140640
BAILEY
Bailey Tafellamp LED 130mm 140640

Productype140640

Artikelnr.2850272832

Lev. nr.140640

Productype140640

Artikelnr.2850272832

Lev. nr.140640

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 28,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Ledvance Tafellamp Carved G SM 280mm 4058075217287
LEDVANCE
Ledvance Tafellamp Carved G SM 280mm 4058075217287

Productype1906CATGRSM

Artikelnr.2850345245

Lev. nr.4058075217287

Productype1906CATGRSM

Artikelnr.2850345245

Lev. nr.4058075217287

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 121,36 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Ledvance Tafellamp Carved G GN 280mm 4058075217348
LEDVANCE
Ledvance Tafellamp Carved G GN 280mm 4058075217348

Productype1906CATGRGN

Artikelnr.2850345248

Lev. nr.4058075217348

Productype1906CATGRGN

Artikelnr.2850345248

Lev. nr.4058075217348

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 121,36 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Ledvance Tafellamp Carved G OR 280mm 4058075217300
LEDVANCE
Ledvance Tafellamp Carved G OR 280mm 4058075217300

Productype1906CATGROR

Artikelnr.2850345246

Lev. nr.4058075217300

Productype1906CATGROR

Artikelnr.2850345246

Lev. nr.4058075217300

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 121,36 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Ledvance Tafellamp Bubble G SM 245mm 4058075217447
LEDVANCE
Ledvance Tafellamp Bubble G SM 245mm 4058075217447

Productype1906BUTA250SM

Artikelnr.2850345253

Lev. nr.4058075217447

Productype1906BUTA250SM

Artikelnr.2850345253

Lev. nr.4058075217447

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 60,68 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Ledvance Tafellamp Bubble G PK 245mm 4058075217485
LEDVANCE
Ledvance Tafellamp Bubble G PK 245mm 4058075217485

Productype1906BUTA250PK

Artikelnr.2850345255

Lev. nr.4058075217485

Productype1906BUTA250PK

Artikelnr.2850345255

Lev. nr.4058075217485

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 60,68 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Ledvance Tafellamp Bubble G OR 245mm 4058075217461
LEDVANCE
Ledvance Tafellamp Bubble G OR 245mm 4058075217461

Productype1906BUTA250OR

Artikelnr.2850345254

Lev. nr.4058075217461

Productype1906BUTA250OR

Artikelnr.2850345254

Lev. nr.4058075217461

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 60,68 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Ledvance Tafellamp Bubble G GN 245mm 4058075217508
LEDVANCE
Ledvance Tafellamp Bubble G GN 245mm 4058075217508

Productype1906BUTA250GN

Artikelnr.2850345256

Lev. nr.4058075217508

Productype1906BUTA250GN

Artikelnr.2850345256

Lev. nr.4058075217508

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 60,68 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bailey Tafellamp metaal LED 100mm 142285
BAILEY
Bailey Tafellamp metaal LED 100mm 142285

Productype142285

Artikelnr.2850387573

Lev. nr.142285

Productype142285

Artikelnr.2850387573

Lev. nr.142285

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 22,88 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Tafellamp LED 393mm 1001460
SLV
SLV Tafellamp LED 393mm 1001460

Productype1001460

Artikelnr.2850362988

Lev. nr.1001460

Productype1001460

Artikelnr.2850362988

Lev. nr.1001460

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 186,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Tafellamp LED 393mm 1001461
SLV
SLV Tafellamp LED 393mm 1001461

Productype1001461

Artikelnr.2850362989

Lev. nr.1001461

Productype1001461

Artikelnr.2850362989

Lev. nr.1001461

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 186,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Tafellamp LED 1450mm 1003030
SLV
SLV Tafellamp LED 1450mm 1003030

Productype1003030

Artikelnr.2850388416

Lev. nr.1003030

Productype1003030

Artikelnr.2850388416

Lev. nr.1003030

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 80,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Tafellamp LED 360mm 1003032
SLV
SLV Tafellamp LED 360mm 1003032

Productype1003032

Artikelnr.2850388418

Lev. nr.1003032

Productype1003032

Artikelnr.2850388418

Lev. nr.1003032

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 80,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Blitsz By Bailey Lights Tafellamp Burgess wit schaduw LED 690mm 140887
BLITSZ BY BAILEY LIGHTS
Blitsz By Bailey Lights Tafellamp Burgess wit schaduw LED 690mm 140887

Productype140887

Artikelnr.2850321566

Lev. nr.140887

Productype140887

Artikelnr.2850321566

Lev. nr.140887

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 665,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Tafellamp Hoogvolt halogeenlamp 80mm 1001677
SLV
SLV Tafellamp Hoogvolt halogeenlamp 80mm 1001677

Productype1001677

Artikelnr.2850366860

Lev. nr.1001677

Productype1001677

Artikelnr.2850366860

Lev. nr.1001677

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 55,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Tafellamp Hoogvolt halogeenlamp 240mm 1001778
SLV
SLV Tafellamp Hoogvolt halogeenlamp 240mm 1001778

Productype1001778

Artikelnr.2850366863

Lev. nr.1001778

Productype1001778

Artikelnr.2850366863

Lev. nr.1001778

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 97,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Tafellamp Hoogvolt halogeenlamp 80mm 1001678
SLV
SLV Tafellamp Hoogvolt halogeenlamp 80mm 1001678

Productype1001678

Artikelnr.2850366861

Lev. nr.1001678

Productype1001678

Artikelnr.2850366861

Lev. nr.1001678

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 58,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Tafellamp plus LED 511mm 1002404
SLV
SLV Tafellamp plus LED 511mm 1002404

Productype1002404

Artikelnr.2850366873

Lev. nr.1002404

Productype1002404

Artikelnr.2850366873

Lev. nr.1002404

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 206,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Tafellamp LED 223mm 1002583
SLV
SLV Tafellamp LED 223mm 1002583

Productype1002583

Artikelnr.2850366883

Lev. nr.1002583

Productype1002583

Artikelnr.2850366883

Lev. nr.1002583

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 118,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Toont 1 - 24  van 139 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next