false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bailey E27 Lampvorm:Recht 24..0V 13W 44X157mm

Product type: 50100003720
Lev. nr.: 50100003720
Artikelnr: 2850020366
EAN nr: 8714681037201

Productomschrijving
Uw prijs
€ 16,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat
Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat
Feature Feature details
Buitengebruik Nee
Diameter 44 mm
Dimbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse A
Frequent te schakelen Nee
Frequentie 50 - 50 Hz
Geïntegreerde schemerschakelaar Nee
Gemiddelde nom. levensduur 8000 h
Geschikt voor noodstroom/gelijkspanning Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 13 kWh
Kleurtemperatuur 2700 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampspanning 24 - 24 V
Lampvermogen 13 W
Lampvorm Recht
Lichtkleur 827
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 715 lm
Totale lengte 157 mm
Uitvoering glas/afdekking Opaal
Voet E27

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen