text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Philips Lampen SOFTONE GLOBE 20W WW E27 G93 1CH/4

Product type: SOFTGLOBE20WG93
Lev. nr.: 85070300
Artikelnr: 2700181348
EAN nr: 8727900850703

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 17,05 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 4 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat
Compact fluorescentielamp met geïntegreerd voorschakelapparaat
Feature Feature details
Lichtstroom 1140 lm
Kleurtemperatuur 2700 K
Lampvermogen 20 W
Lampspanning 220 - 240 V
Voet E27
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warm < 3300 K
Frequentie 50 - 60 Hz
Totale lengte 153 mm
Diameter 94 mm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 20 kWh
Lampvorm Globe
Buitengebruik Nee
Geïntegreerde schemerschakelaar Nee
Energie-efficiëntieklasse A
Uitvoering glas/afdekking Opaal
Frequent te schakelen Ja
Lichtkleur 827
Geschikt voor noodstroom/gelijkspanning Nee
Gemiddelde nom. levensduur 10000 h

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?