text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Philips Lampen MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Product type: PLC18W830
Lev. Nr.: 62091070
Artikelnummer: 2700519519
EAN nummer: 8711500620910
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Prijspakker
€ 6,40 / STK
STK
Min: 1 / STK
Product details
Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat
Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat
Feature Feature details
Kleurtemperatuur 3000K
Voet G24d-2 (2-pins)
Lichtstroom 1200lm
Totale lengte 151.4mm
Lampvermogen 18W
Aantal verlichtingsbuizen 4
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warm < 3300 K
Lichtkleur 830
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA Nee
Kleur Geen
Geïntegreerde starter Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 22kWh
Diameter 27.1mm
Kleurweergave-index 80-89
Energie-efficiëntieklasse B
Gemiddelde nom. levensduur 10000h
Amalgaamtechnologie Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.