text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Philips Lampen MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Product type: PLC18W8304P
Lev. Nr.: 62333170
Artikelnummer: 2700519531
EAN nummer: 8711500623331
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Prijspakker
€ 7,50 / STK
STK
Min: 1 / STK
Product details
Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat
Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat
Feature Feature details
Totale lengte 143.9mm
Kleurtemperatuur 3000K
Lampvermogen 18W
Voet G24q-2 (4-pins)
Lichtstroom 1200lm
Geïntegreerde starter Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warm < 3300 K
Kleur Geen
Aantal verlichtingsbuizen 4
Amalgaamtechnologie Nee
Gemiddelde nom. levensduur 13000h
Lichtkleur 830
Kleurweergave-index 80-89
Energie-efficiëntieklasse A
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 20kWh
Diameter 27.1mm
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.