text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)

Philips Lampen MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

Product type: PLS9W830
Lev. Nr.: 26084070
Artikelnummer: 2700519013
EAN nummer: 8711500260840
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,65 / STK
Aantal STK
Min: 1 / STK
Product details
Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat
Compact fluorescentielamp zonder geïntegreerd voorschakelapparaat
Feature Feature details
Lichtstroom 600lm
Kleurtemperatuur 3000K
Voet G23 (2-pins)
Totale lengte 167mm
Lampvermogen 9W
Diameter 28mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warm < 3300 K
Amalgaamtechnologie Nee
Lichtkleur 830
Kleur Geen
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA Nee
Geïntegreerde starter Ja
Gemiddelde nom. levensduur 10000h
Energie-efficiëntieklasse A
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 11kWh
Kleurweergave-index 80-89
Aantal verlichtingsbuizen 2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Aantal
Min: : /
Annuleer

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.