text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Osram Lumilux TL-buis 58W 840 G13 20000h 4050300517957

Product type: L58840
Lev. nr.: 4050300517957
Artikelnr: 2700461561
EAN nr: 4050300517957

Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
TL-buis
TL-buis
Feature Feature details
Buisdiameter 26 mm
Energie-efficiëntieklasse A
Gemiddelde nom. levensduur 20000 h
Geschikt voor explosieveilige armaturen Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 68 kWh
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 58 W
Lampvorm Staaf
Lengte 1500 mm
Lichtkleur 840
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtstroom 5200 lm
Ontstekingsstrook Nee
Specifieke lichtstroom lamp 90 lm/W
Spectrumlamp Nee
Splinterbescherming Nee
Starterloos bedrijf Nee
Toepassing Algemeen
Voet G13

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen