false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop slecht tot niet bereikbaar op zondag 15 september 2019 van 02:00 uur 'nachts tot maandagochtend 06:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Winter Efteling artikel: Spaar voor gratis Winter Efteling-kaarten.
Actie geldig van 1 september 2019 t/m 31 december 2019.

Philips Master TL5 High Output TL-buis 39W 830 G5 30000h 63716155

Product type: TL539W830IP
Lev. nr.: 63716155
Artikelnr: 2850011890
EAN nr: 8711500637161

Productomschrijving
Uw prijs
€ 6,75 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 40 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 40 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
TL-buis
TL-buis
Feature Feature details
Buisdiameter 16 mm
Dubbelwandig Nee
Energie-efficiëntieklasse A+
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Geschikt voor explosieveilige armaturen Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 42 kWh
Interne reflectorlaag Nee
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 39 W
Lampvorm Staaf
Lengte 860 mm
Lichtkleur 830
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 3100 lm
Ontstekingsstrook Nee
Snelstart Ja
Specifieke lichtstroom lamp 82 lm/W
Spectrumlamp Nee
Splinterbescherming Nee
Starterloos bedrijf Nee
Stralingshoek 360 °
Toepassing Algemeen
Voet G5
Voor toepassing bij lage temperaturen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen