false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips TL-D TL-buis 18W 160 G13 15000h 72687240

Product type: TLD18W16
Lev. nr.: 72687240
Artikelnr: 2700520206
EAN nr: 8711500726872

Productomschrijving
Uw prijs
€ 20,75 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 25 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 25 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 101013
CBS nummer 85393110
UNSPSC nummer 39101701
TL-buis
TL-buis
Feature Feature details
Buisdiameter 28 mm
Dubbelwandig Nee
Energie-efficiëntieklasse B
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Geschikt voor explosieveilige armaturen Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 23 kWh
Interne reflectorlaag Nee
Kleur Geel
Lampaanduiding T8
Lampvermogen 18 W
Lampvorm Staaf
Lengte 604 mm
Lichtkleur 160
Lichtstroom 700 lm
Ontstekingsstrook Nee
Snelstart Ja
Spectrumlamp Nee
Splinterbescherming Nee
Starterloos bedrijf Nee
Stralingshoek 360 °
Toepassing Algemeen
Voet G13
Voor toepassing bij lage temperaturen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen