false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips TL Mini TL-buis 13W 765 G5 5000h 71671227

Product type: TL13W54
Lev. nr.: 71671227
Artikelnr: 2700520174
EAN nr: 8711500716712

Productomschrijving
Uw prijs
€ 8,20 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 25 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 25 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 101004
CBS nummer 85393110
UNSPSC nummer 39101701
TL-buis
TL-buis
Feature Feature details
Buisdiameter 16 mm
Dubbelwandig Nee
Energie-efficiëntieklasse A
Gemiddelde nom. levensduur 8000 h
Geschikt voor explosieveilige armaturen Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 14 kWh
Interne reflectorlaag Nee
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 6200 K
Kleurweergave-index 70-79
Lampaanduiding T5
Lampvermogen 13 W
Lampvorm Staaf
Lengte 531 mm
Lichtkleur 765
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Daglicht wit > 5300 K
Lichtstroom 740 lm
Ontstekingsstrook Nee
Snelstart Ja
Specifieke lichtstroom lamp 57 lm/W
Spectrumlamp Nee
Splinterbescherming Nee
Starterloos bedrijf Nee
Stralingshoek 360 °
Toepassing Algemeen
Voet G5
Voor toepassing bij lage temperaturen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen