false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

GE Lighting LU150/100/XO/T/40-93377+

Product type: HPSL40150TXO/04
Lev. nr.: HPSL40150TXO/04
Artikelnr: 2700365046
EAN nr: 0043168933773

Productomschrijving
Uw prijs
€ 25,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Hogedruk natriumdamplamp
Hogedruk natriumdamplamp
Feature Feature details
Aantal ontladingsbuizen 0
Assimilatieverlichting Nee
Diameter 48 mm
Energie-efficiëntieklasse A
Extern voorschakelapparaat Nee
Externe ontsteker vereist Nee
Gemiddelde nom. levensduur 40000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 150 kWh
Kleurtemperatuur 2100 K
Kleurweergave-index 20-39
Kwikvrij Nee
Lampvermogen 150 W
Lampvorm Buis eenkneeps
Lichtstroom 17500 lm
Totale lengte 211 mm
Uitvoering Helder
Vervanger voor kwiklamp Nee
Voet E40

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen