false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bailey Incandescent Low Voltage gloeilamp standaard 25W E27 260lm G27024025F

Product type: G27024025F
Lev. nr.: G27024025F
Artikelnr: 2700111359
EAN nr: 8714681057117

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Land van Herkomst NL
Kortingsgroep 300122
CBS nummer 85392998
UNSPSC nummer 39101612
Gloeilamp standaard
Gloeilamp standaard
Feature Feature details
Diameter 60 mm
Energie-efficiëntieklasse E
Gemiddelde nom. levensduur 1000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 25 kWh
Kleur Geen
Koelkasttoepassing Nee
Kooldraad filament Nee
Krypton Nee
Lampspanning 24 - 24 V
Lampvermogen 25 W
Lampvorm Peer
Lichtstroom 260 lm
Meervoudig filament Nee
Oventoepassing Nee
Schokbestendig Nee
Splinterbescherming Nee
Totale lengte 108 mm
Uitvoering Gematteerd
Voet E27

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen