Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categoriën
    • Bekijk alle merken
  • Inloggen

  • Bekijk alle categoriën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categoriën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Topics
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • InspireME
  • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • MVO
    • Veelgestelde vragen
  • Acties
    • Focus-acties
    • Overige acties
    • Actiepakketten
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk ( b.v. voor inloggen of winkelwagen), waar anderen ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen midddels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de US.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. Verlichting
  3. Bronnen
  4. Gloeilampen
  5. Spiegelgloeilamp

Spiegelgloeilamp Spiegelgloeilamp (10)


  Filter
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Beschikbaarheid 
ETIM Klasse 

Geen resultaten gevonden.

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Diameter 
Gem. levensduur 
Gewogen energieverbruik in kWh 
Lampvoet 

Geen resultaten gevonden.

Lampvorm 
Lichtstroom (Lumen) 
Spanning 

Geen resultaten gevonden.

Totale lengte 
Vermogen 

Geen resultaten gevonden.

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 10 of 10 resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Bailey GLS E27 240V 100W TOP MIRROR GOLD
BAILEY

Bailey GLS E27 240V 100W TOP MIRROR GOLD

ProductypeGM27240100GD

Artikelnr.2850077613

Lev. Nr.GM27240100GD

E27 FITTING

ProductypeGM27240100GD

Artikelnr.2850077613

Lev. Nr.GM27240100GD

E27 FITTING
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 5,00 / STK


 STK
Min:  10 STK , besteleenheid10 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey GLS E27 240V 100W TOP MIRROR GOLD

Naar winkelwagen
Bailey globe spiegel e27
BAILEY

Bailey globe spiegel e27

ProductypeGL709240025TM

Artikelnr.2850077811

Lev. Nr.GL709240025TM

E27 FITTING

ProductypeGL709240025TM

Artikelnr.2850077811

Lev. Nr.GL709240025TM

E27 FITTING
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 14,00 / STK


 STK
Min:  1 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey globe spiegel e27

Naar winkelwagen
Bailey GLS B22D 240V 60W TOP MIRROR
BAILEY

Bailey GLS B22D 240V 60W TOP MIRROR

ProductypeGM22240060

Artikelnr.2850204330

Lev. Nr.GM22240060

Incandescent Colour

ProductypeGM22240060

Artikelnr.2850204330

Lev. Nr.GM22240060

Incandescent Colour
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 7,00 / STK


 STK
Min:  1 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey GLS B22D 240V 60W TOP MIRROR

Naar winkelwagen
Bailey GLOBE G125 E27 230V 100W TOP MIRROR
BAILEY

Bailey GLOBE G125 E27 230V 100W TOP MIRROR

ProductypeGL712240100TM

Artikelnr.2850204329

Lev. Nr.GL712240100TM

Incandescent Colour

ProductypeGL712240100TM

Artikelnr.2850204329

Lev. Nr.GL712240100TM

Incandescent Colour
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 9,50 / STK


 STK
Min:  1 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey GLOBE G125 E27 230V 100W TOP MIRROR

Naar winkelwagen
Bailey E27 240..0v 40w lampvorm:bol 45x70mm zilver
BAILEY

Bailey E27 240..0v 40w lampvorm:bol 45x70mm zilver

ProductypeKME775240040

Artikelnr.2700261790

Lev. Nr.KME775240040

Incandescent Colour

ProductypeKME775240040

Artikelnr.2700261790

Lev. Nr.KME775240040

Incandescent Colour
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 5,88 / STK


 STK
Min:  10 STK , besteleenheid10 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey E27 240..0v 40w lampvorm:bol 45x70mm zilver

Naar winkelwagen
Bailey E14 240..0v 40w lampvorm:bol 45x75mm zilver
BAILEY

Bailey E14 240..0v 40w lampvorm:bol 45x75mm zilver

ProductypeKME475240040

Artikelnr.2700258883

Lev. Nr.KME475240040

E14 FITTING

ProductypeKME475240040

Artikelnr.2700258883

Lev. Nr.KME475240040

E14 FITTING
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 3,51 / STK


 STK
Min:  10 STK , besteleenheid10 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey E14 240..0v 40w lampvorm:bol 45x75mm zilver

Naar winkelwagen
Bailey KOPSPIEGELLAMP 60W HLD
BAILEY

Bailey KOPSPIEGELLAMP 60W HLD

ProductypeGM27240060

Artikelnr.2850057411

Lev. Nr.GM27240060

ProductypeGM27240060

Artikelnr.2850057411

Lev. Nr.GM27240060

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 3,98 / STK


 STK
Min:  10 STK , besteleenheid10 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey KOPSPIEGELLAMP 60W HLD

Naar winkelwagen
Bailey BALL E14 G45 240V 40W TOP MIRROR GOLD
BAILEY

Bailey BALL E14 G45 240V 40W TOP MIRROR GOLD

ProductypeKME475240040G

Artikelnr.2850077660

Lev. Nr.KME475240040G

E14 FITTING

ProductypeKME475240040G

Artikelnr.2850077660

Lev. Nr.KME475240040G

E14 FITTING
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 5,30 / STK


 STK
Min:  10 STK , besteleenheid10 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey BALL E14 G45 240V 40W TOP MIRROR GOLD

Naar winkelwagen
Bailey GLS E27 240V 40W TOP MIRROR GOLD
BAILEY

Bailey GLS E27 240V 40W TOP MIRROR GOLD

ProductypeGM27240040GD

Artikelnr.2850204331

Lev. Nr.GM27240040GD

Incandescent Colour

ProductypeGM27240040GD

Artikelnr.2850204331

Lev. Nr.GM27240040GD

Incandescent Colour
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 6,95 / STK


 STK
Min:  1 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey GLS E27 240V 40W TOP MIRROR GOLD

Naar winkelwagen
Bailey GLS E27 240V 100W TOP MIRROR FROSTED
BAILEY

Bailey GLS E27 240V 100W TOP MIRROR FROSTED

ProductypeGM27240100F

Artikelnr.2850204332

Lev. Nr.GM27240100F

Incandescent Colour

ProductypeGM27240100F

Artikelnr.2850204332

Lev. Nr.GM27240100F

Incandescent Colour
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 9,00 / STK


 STK
Min:  1 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

BAILEY

Bailey GLS E27 240V 100W TOP MIRROR FROSTED

Naar winkelwagen
Toont 1 - 10 of 10 resultaten
Bekijk:  