false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips MC CDM-R ELITE 70W/930 E27 PAR30L 40D

Product type: CDMREL70W93040D
Lev. nr.: 24190400
Artikelnr: 2700245213
EAN nr: 8718291241904

Productomschrijving
Uw prijs
€ 70,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Halogeenmetaaldamplamp met reflector
Halogeenmetaaldamplamp met reflector
Feature Feature details
Brandstand Willekeurig
Bruiningslamp Nee
Diameter 95 mm
Energie-efficiëntieklasse A
Extern voorschakelapparaat Ja
Externe ontsteker vereist Ja
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Gesloten armatuur noodzakelijk Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 80 kWh
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index 90-100
Lampaanduiding PAR30
Lampspanning 79 - 93 V
Lampvermogen 70 W
Lichtkleur 930
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtsterkte 10300 cd
Materiaal ontladingsbuis Keramiek
Specifieke lichtstroom lamp 70 lm/W
Stralingshoek 37 °
Totale lengte 120 mm
Type reflector Aluminium-gecoat glas
Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA Ja
UV-bescherming Ja
Voet E27

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen