false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram HQI-E 250W/D PRO COATED E40 RWL1

Product type: HQI-E 250W/D PRO
Lev. nr.: 4008321677907
Artikelnr: 2700350039
EAN nr: 4008321677907

Productomschrijving
Uw prijs
€ 77,52 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Feature Feature details
Brandstand Willekeurig
Bruiningslamp Nee
Diameter 90 mm
Energie-efficiëntieklasse A
Extern voorschakelapparaat Ja
Externe ontsteker vereist Ja
Gemiddelde nom. levensduur 16000 h
Gesloten armatuur noodzakelijk Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 275 kWh
Kleur Geen
Kleurtemperatuur 5200 K
Kleurweergave-index 90-100
Lampspanning 105 - 105 V
Lampvermogen 250 W
Lampvorm Ellips
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtstroom 18000 lm
Materiaal ontladingsbuis Kwarts
Specifieke lichtstroom lamp 72 lm/W
Totale lengte 226 mm
Uitvoering Gematteerd
UV-bescherming Ja
Voet E40

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen