false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5

Product type: CDMTM35W
Lev. nr.: 21149115
Artikelnr: 2700101891
EAN nr: 8711500211491

Productomschrijving
Uw prijs
€ 56,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 101003
CBS nummer 85393290
UNSPSC nummer 39101600
Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Feature Feature details
Brandstand Willekeurig
Bruiningslamp Nee
Diameter 11 mm
Energie-efficiëntieklasse A
Extern voorschakelapparaat Ja
Externe ontsteker vereist Ja
Gemiddelde nom. levensduur 12000 h
Gesloten armatuur noodzakelijk Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 43 kWh
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index 90-100
Lampspanning 88 - 104 V
Lampvermogen 35 W
Lampvorm Buis eenkneeps
Lichtkleur 930
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 3000 lm
Materiaal ontladingsbuis Keramiek
Specifieke lichtstroom lamp 77 lm/W
Totale lengte 50.5 mm
Uitvoering Helder
UV-bescherming Ja
Voet PGJ5

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen