false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips MASTERC CDM-TM MINI GU6.5 20W/830

Product type: CDMTM20WGU65
Lev. nr.: 89083900
Artikelnr: 2700351803
EAN nr: 8727900890839

Productomschrijving
Uw prijs
€ 59,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Feature Feature details
Brandstand Willekeurig
Bruiningslamp Nee
Diameter 12.5 mm
Energie-efficiëntieklasse A+
Extern voorschakelapparaat Ja
Externe ontsteker vereist Ja
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Gesloten armatuur noodzakelijk Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 22 kWh
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampaanduiding T4
Lampspanning 90 - 100 V
Lampvermogen 20 W
Lampvorm Buis eenkneeps
Lichtkleur 830
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 1800 lm
Materiaal ontladingsbuis Keramiek
Specifieke lichtstroom lamp 90 lm/W
Totale lengte 56.2 mm
Uitvoering Helder
UV-bescherming Ja
Voet GU6,5

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen