false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips MC CDM-T EVOLUTION 50W/930 G12

Product type: CDMTEV50W930
Lev. nr.: 70122400
Artikelnr: 2700210396
EAN nr: 8718291701224

Productomschrijving
Uw prijs
€ 53,20 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 12 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 12 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector
Feature Feature details
Brandstand h45
Bruiningslamp Nee
Diameter 19 mm
Energie-efficiëntieklasse A+
Extern voorschakelapparaat Ja
Externe ontsteker vereist Ja
Gemiddelde nom. levensduur 20000 h
Gesloten armatuur noodzakelijk Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 55 kWh
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index 90-100
Lampspanning 90 - 104 V
Lampvermogen 50 W
Lampvorm Buis eenkneeps
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 5700 lm
Materiaal ontladingsbuis Kwarts
Specifieke lichtstroom lamp 114 lm/W
Totale lengte 99 mm
Uitvoering Helder
UV-bescherming Ja
Voet G12

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen