false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram 64542 A CLA 30W 240V B22D FS1

Product type: HAL SST CL A 30W 240
Lev. nr.: 4008321918949
Artikelnr: 2850048301
EAN nr: 4008321918949

Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,03 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 118003
CBS nummer 85392192
UNSPSC nummer 39101601
Hoogvolt halogeenlamp zonder reflector
Hoogvolt halogeenlamp zonder reflector
Feature Feature details
Diameter 55 mm
Energie-efficiëntieklasse D
Gedraaid glas Nee
Gemiddelde nom. levensduur 2000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 30 kWh
Kleurtemperatuur 2700 K
Lampspanning 220 - 240 V
Lampvermogen 30 W
Lampvorm Peer
Lichtstroom 405 lm
Totale lengte 96 mm
Uitvoering Helder
UV-bescherming Nee
Voet B22d

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen