text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Philips Lampen EcoClassic 42W E27 230V A55 1CT/15 SRP

Philips Lampen EcoClassic 42W E27 230V A55 1CT/15 SRP heeft als beoordeling 1.0 van de 5 door 1.
  • y_2017, m_11, d_17, h_23
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.3
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_1
  • loc_nl_NL, sid_2700503341, prod, sort_[SortEntry(order=RELEVANCE, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl
Product type: ECL42WE27A55
Lev. nr.: 25171506
Artikelnr: 2700503341
EAN nr: 8727900251715
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Hoogvolt halogeenlamp zonder reflector
Hoogvolt halogeenlamp zonder reflector
Feature Feature details
Lampvorm Peer
Voet E27
Lichtstroom 630 lm
Lampvermogen 42 W
Lampspanning 230 - 230 V
UItvoering Helder
UV-bescherming Ja
Gedraaid glas Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 42 kWh
Kleurtemperatuur 2800 K
Totale lengte 97 mm
Energie-efficiëntieklasse D
Gemiddelde nom. levensduur 2000 h
Diameter 56 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Rated 1 van de 5 door uit dit product leeft wel heel erg kort De lamp was al na een paar maanden stuk. Was een buitenlamp die vaker aan en uit schakel, maar op het bedrijf waar ik werk hadden we 30 van dit type lampen en die waren ook allemaal na 4 maanden defect.
Datum plaatsing: 2015-08-30
  • y_2017, m_11, d_17, h_23
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.3
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_1
  • loc_nl_NL, sid_2700503341, prod, sort_[SortEntry(order=RELEVANCE, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl