false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram 64820 FL 35W 230V GU10 FS1

Product type: 64820FL
Lev. nr.: 4050300727165
Artikelnr: 2700460819
EAN nr: 4050300727165

Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Hoogvolt halogeenreflectorlamp
Hoogvolt halogeenreflectorlamp
Feature Feature details
Coolbeam Nee
Diameter 51 mm
Energie-efficiëntieklasse D
Gemiddelde nom. levensduur 2000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 35 kWh
Infrarood coating Nee
Kleurtemperatuur 2700 K
Lampaanduiding PAR16
Lampspanning 230 - 230 V
Lampvermogen 35 W
Lampvorm PAR Reflector
Lichtsterkte 570 cd
Stralingshoek 35 °
Totale lengte 55 mm
Trafo geïntegreerd Nee
Type reflector Glas
Uitvoering Flood
UV-bescherming Nee
Voet GU10

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen