false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram 64423 PRO 14W 12V G4 FS1

Product type: 64427ES
Lev. nr.: 4008321317964
Artikelnr: 2700459818
EAN nr: 4008321317964

Productomschrijving
Uw prijs
€ 5,43 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Laagvolt halogeenlamp zonder reflector
Laagvolt halogeenlamp zonder reflector
Feature Feature details
Axiaal filament Ja
Diameter 10 mm
Energie-efficiëntieklasse B
Gemiddelde nom. levensduur 4000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 16 kWh
Infrarood coating Ja
Kleurtemperatuur 2800 K
Lagedruk techniek Ja
Lampspanning 12 - 12 V
Lampvermogen 14 W
Lichtstroom 240 lm
Oventoepassing Nee
Totale lengte 33 mm
Uitvoering Helder
UV-bescherming Ja
Voet G4

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen