false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram 41900 sp 20w 12v gy4 fs1

Product type: 41900SP
Lev. nr.: 4050300003962
Artikelnr: 2700460779
EAN nr: 4050300003962

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,09 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Laagvolt halogeenreflectorlamp
Laagvolt halogeenreflectorlamp
Feature Feature details
Coolbeam Nee
Diameter 48 mm
Energie-efficiëntieklasse C
Gemiddelde nom. levensduur 4000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 22 kWh
Infrarood coating Nee
Kleur Geen
Kleurtemperatuur 2800 K
Lampspanning 12 - 12 V
Lampvermogen 20 W
Lichtsterkte 3100 cd
Stralingshoek 8 °
Totale lengte 38 mm
Type reflector Aluminium
UV-bescherming Ja
Voet GY4

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen