false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram 48865 PRO FL 35W 12V GU5.3 FS1

Product type: 48865FL
Lev. nr.: 4050300516615
Artikelnr: 2700460832
EAN nr: 4050300516615

Productomschrijving
Uw prijs
€ 7,76 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Laagvolt halogeenreflectorlamp
Laagvolt halogeenreflectorlamp
Feature Feature details
Coolbeam Ja
Diameter 51 mm
Energie-efficiëntieklasse B
Gemiddelde nom. levensduur 5000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 38 kWh
Infrarood coating Nee
Kleur Geen
Kleurtemperatuur 3000 K
Lagedruk techniek Ja
Lampspanning 12 - 12 V
Lampvermogen 35 W
Lichtsterkte 4100 cd
Stralingshoek 24 °
Totale lengte 46 mm
UV-bescherming Ja
Voet GU5,3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen