false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bailey Spiraled LED-lamp E27 4W Peer 922 2200K 160lm Dimbaar 80100039071

Product type: 80100039071
Lev. nr.: 80100039071
Artikelnr: 2850179572
EAN nr: 8714681390719

Productomschrijving
Uw prijs
€ 15,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 60 mm
Dimbaar Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 160 lm
Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.21
Energie-efficiëntieklasse A
Filament lamp Nee
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 2200 - 2200 K
Kleurweergave-index 90-100
Lampaanduiding A-type
Lampvermogen 4 W
Lampvorm Peer
Lengte 110 mm
Lichtkleur 922 - 922
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 160 - 160 lm
Met afstandsbediening Nee
Min. aantal schakelcycli 100000
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 20 - 20 mA
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 40 lm/W
Stralingshoek 280 °
Uitvoering glas/afdekking Helder
Vermogensfactor 0.87
Voet E27

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen