false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Etherma LAVA-LED VERLICHTING BASIC-DM-500 24W/M 3000LM 4000K 24V

Product type: LAVA-LED-500-CW
Lev. nr.: 36497
Artikelnr: 2850297212
EAN nr: 9120015722719

Productomschrijving
Uw prijs
€ 421,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 35 mm
Dimbaar Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2050 lm
Energie Efficiëntie Index (EEI) 96
Energie-efficiëntieklasse A+
Filament lamp Nee
Gemiddelde nom. levensduur 60000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 40 kWh
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 43 - 43 W
Lengte 900 mm
Lichtkleur 830 - 830
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 2050 - 2050 lm
Met afstandsbediening Nee
Nom. spanning 24 - 24 V
Nom. stroom 1792 - 1792 mA
Spanningstype DC
Specifieke lichtstroom lamp 3000 lm/W
Stralingshoek 110 °
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen