false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation
123

Megaman CLUSTERLITE 32W E27 4000K 4160LM

Product type: MM07924
Lev. nr.: MM07924
Artikelnr: 2850198640
EAN nr: 4892657079241

Productomschrijving
Uw prijs
€ 86,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 302551
CBS nummer 85437090
UNSPSC nummer 39101600
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 63 mm
Dimbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4160 lm
Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.11
Energie-efficiëntieklasse A++
Filament lamp Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 32 kWh
Kleur Wit
Kleur behuizing Zwart
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 4000 - 4000
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 32 - 32 W
Lengte 188 mm
Lichtkleur 840 - 840
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtstroom 4160 - 4160
Met afstandsbediening Nee
Min. aantal schakelcycli 1000000
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 68 - 68
Spanningstype AC/DC
Specifieke lichtstroom lamp 130 lm/W
Totale harmonische vervorming (THD) 14
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Vermogensfactor 0.97
Voet E27

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen