false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Megaman LED IBLU A65 11/60W/E27

Product type: MM04828
Lev. nr.: MM04828
Artikelnr: 2850046890
EAN nr: 4892657048285

Productomschrijving
Uw prijs
€ 28,88 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 302551
CBS nummer 85437090
UNSPSC nummer 39101600
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 65 mm
Dimbaar Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 810 lm
Energie-efficiëntieklasse A+
Filament lamp Nee
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 11 kWh
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 2800 - 2800
Kleurweergave-index 80-89
Lampaanduiding A-type
Lampvermogen 11 - 11 W
Lampvorm Bol
Lengte 125 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 810 - 810
Met afstandsbediening Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 53 - 53
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 74 lm/W
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Vermogensfactor 0.98
Voet E27

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen