false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Megaman LED LILIPUT 7/50W E27 2800K

Product type: MM06967
Lev. nr.: MM06967
Artikelnr: 2850209858
EAN nr: 4892657069679

Productomschrijving
Uw prijs
€ 6,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 41 mm
Dimbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 600 lm
Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.13
Energie-efficiëntieklasse A+
Filament lamp Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7 kWh
Kleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 2800 - 2800 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 7 - 7 W
Lampvorm Bol
Lengte 101 mm
Lichtkleur 828 - 828
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 600 - 600 lm
Met afstandsbediening Nee
Min. aantal schakelcycli 1000000
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 61 - 61 mA
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 85.7 lm/W
Vermogensfactor 0.57
Voet E27

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen