false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop slecht tot niet bereikbaar op zaterdag 19 oktober 2019 van 12:30 uur 's middags tot zondagochtend 07:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Megaman LED PAR16 4/35W 60G 4000K

Product type: MM07699
Lev. nr.: MM07699
Artikelnr: 2850209873
EAN nr: 4892657076998

Productomschrijving
Uw prijs
€ 5,85 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 50 mm
Dimbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 250 lm
Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.17
Energie-efficiëntieklasse A+
Filament lamp Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Kleur Wit
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 4 - 4 W
Lampvorm Reflector
Lengte 57 mm
Lichtkleur 840 - 840
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtsterkte 300 cd
Lichtstroom 250 - 250 lm
Met afstandsbediening Nee
Min. aantal schakelcycli 1000000
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 43 - 43 mA
Spanningstype AC/DC
Specifieke lichtstroom lamp 62.5 lm/W
Stralingshoek 60 °
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Vermogensfactor 0.4
Voet GU10

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen