false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Megaman PAR16 DTW 6/50W RA97 3000-1800K U-DIM

Product type: MM09680
Lev. nr.: MM09680
Artikelnr: 2850285862
EAN nr: 4892657096804

Productomschrijving
Uw prijs
€ 15,35 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 50 mm
Dimbaar Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 400 lm
Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.17
Energie-efficiëntieklasse A+
Filament lamp Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Kleur Wit
Kleur behuizing Grijs
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 3000 - 1800 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 6 - 6 W
Lampvorm Reflector
Lengte 57 mm
Lichtkleur 838 - 818
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtsterkte 480 cd
Lichtstroom 400 - 400 lm
Met afstandsbediening Nee
Min. aantal schakelcycli 1000000
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 31 - 31 mA
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 67 lm/W
Stralingshoek 36 °
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Vermogensfactor 0.9
Voet GU10

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen