text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec LED LAMP 12WE27 2700K GLS 810LM

Merk NEWLEC
Product type: NLLEDGLS12E
Lev. nr.: NLLEDGLS12E
Artikelnr: 2700184777
EAN nr: 8713473031854

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 16,44 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Kleurtemperatuur 2700 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Lampvorm Reflector
Voet E27
Lichtstroom 810 lm
Kleur Wit
Spanningstype AC
Lichtkleur 827
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleurweergave-index 80-89
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Met afstandsbediening Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Energie-efficiëntieklasse A+
Lichtkleur categorie Warm
Dimbaar Ja
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Lampvermogen 12 W
Diameter 60 mm
Lengte 109 mm
Straalhoek 40 °

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?