false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram PMR165036 8W/830 12V GU5.3

Product type: PMR1650830G5
Lev. nr.: 4052899943667
Artikelnr: 2850046008
EAN nr: 4052899943667

Productomschrijving
Uw prijs
€ 18,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 10 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 10 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 49.6 mm
Dimbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 621 lm
Energie-efficiëntieklasse A+
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 8 kWh
Kleur Wit
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 7.5 W
Lampvorm Reflector
Lengte 55.8 mm
Lichtsterkte 1430 cd
Met afstandsbediening Nee
Nom. spanning 12 - 12 V
Spanningstype AC
Uitvoering glas/afdekking Helder
Voet GU5,3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen