false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G

Product type: CPTL8W600840G
Lev. nr.: 49277200
Artikelnr: 2850029404
EAN nr: 8718696492772

Productomschrijving
Uw prijs
€ 10,80 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 27.8 mm
Dimbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 800 lm
Energie-efficiëntieklasse A+
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 8 kWh
Kleur Wit
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 8 W
Lengte 600 mm
Met afstandsbediening Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Voet G13

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen