text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)

Philips Lampen CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G

Product type: CLT16W840
Lev. Nr.: 49281900
Artikelnummer: 2850029403
EAN nummer: 8718696492819
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Brutoprijs
€ 14,70 / STK
Aantal STK
Min: 1 / STK
Product details
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Voet G13
Nom. spanning 220 - 240V
Lichtstroom 1600lm
Lampvorm Buis
Kleurtemperatuur 4000K
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Lichtkleur categorie Neutraal
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met afstandsbediening Nee
Lichtkleur 840
Dimbaar Nee
Lampvermogen 16W
Straalhoek 240gr
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 16kWh
Spanningstype AC
Lengte 1200mm
Gemiddelde nom. levensduur 30000h
Nom. stroom 74mA
Energie-efficiëntieklasse A+
Kleurweergave-index 80-89
Diameter 27.8mm
Uitvoering glas/afdekking Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Aantal
Min: : /
Annuleer

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.