text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw powertools divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Aankomende zaterdag 22 april vanaf 14:00 uur t/m zondag 23 april einde dag vindt er onderhoud plaats aan onze website. U kunt hierdoor geen orders plaatsen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Philips Lampen MAS LEDSPOTLV VLE D6.3-35W 827MR16 36DRN

Product type: MS6.3-35W82736
Lev. Nr.: 49027300
Artikelnummer: 2850050536
EAN nummer: 8718696490273
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 10,60 / STK
STK
Min: 1 / STK
Product details
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Lichtstroom 380lm
Voet GU5,3
Kleurtemperatuur 2700K
Nom. spanning 12 - 12V
Lampvorm Reflector
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7kWh
Lichtkleur 827
Kleur Wit
Dimbaar Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtsterkte 980cd
Met afstandsbediening Nee
Uitvoering glas/afdekking Niet van toepassing
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Lengte 50.5mm
Lampvermogen 6.3W
Diameter 50.5mm
Kleurweergave-index 80-89
Energie-efficiëntieklasse A
Spanningstype AC
Nom. stroom 800mA
Gemiddelde nom. levensduur 25000h
Straalhoek 36gr
Lichtkleur categorie Extra warm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.