text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Philips Lampen MAS LEDSPOTMV D 4-35W GU10 927 40D

Product type: MLSPMV4W92740D
Lev. nr.: 45729000
Artikelnr: 2850022192
EAN nr: 8718696457290

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 10,20 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Lichtstroom 279 lm
Voet GU10
Lampvorm Reflector
Kleurtemperatuur 2700 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Uitvoering glas/afdekking Niet van toepassing
Nom. stroom 21 mA
Met afstandsbediening Nee
Kleur Wit
Spanningstype AC
Energie-efficiëntieklasse A+
Lichtkleur categorie Extra warm
Lichtsterkte 560 cd
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Lichtkleur 927
Kleurweergave-index 90-100
Straalhoek 40 °
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lengte 57 mm
Diameter 50 mm
Lampvermogen 4 W
Dimbaar Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?