text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Philips Lampen MAS LEDSPOTMV D 5.4-50W GU10 940 40D

Product type: MLSMV5,5W94040D
Lev. nr.: 45725200
Artikelnr: 2850022190
EAN nr: 8718696457252

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,98 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Voet GU10
Lampvorm Reflector
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleurtemperatuur 4000 K
Lichtstroom 416 lm
Lampvermogen 5.4 W
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Met afstandsbediening Nee
Uitvoering glas/afdekking Niet van toepassing
Kleur Wit
Energie-efficiëntieklasse A+
Spanningstype AC
Diameter 50 mm
Lengte 57 mm
Lichtkleur categorie Neutraal
Kleurweergave-index 90-100
Lichtkleur 940
Nom. stroom 28 mA
Straalhoek 40 °
Lichtsterkte 830 cd
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?