text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Philips Lampen MAS LEDSPOTMV DIMTONE 4-35W GU10 40D

Product type: MLSMVDT4W2740D
Lev. nr.: 43830500
Artikelnr: 2850024539
EAN nr: 8718696438305

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 10,80 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Lampvorm Reflector
Voet GU10
Kleurtemperatuur 2700 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtstroom 305 lm
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Straalhoek 40 °
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleur Wit
Diameter 50 mm
Uitvoering glas/afdekking Niet van toepassing
Energie-efficiëntieklasse A+
Spanningstype AC
Lengte 55 mm
Lichtkleur 827
Kleurweergave-index 80-89
Nom. stroom 22 mA
Lichtkleur categorie Warm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Met afstandsbediening Nee
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Lampvermogen 4 W
Lichtsterkte 600 cd
Dimbaar Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?