text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Levering tijdens Hemelvaartsdag
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag. Bestellingen geplaatst op woensdag 24 mei 2017 voor 20:00 uur worden op maandag 29 mei 2017 geleverd. Klik hier voor de leverdagen rondom de feestdagen

Philips Lampen MAS LEDTUBE 1500MM UO 25W 840 T8 ROT

Product type: LT1,5M25W40R380
Lev. Nr.: 46159400
Artikelnummer: 2850024551
EAN nummer: 8718696461594
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 35,40 / STK
STK
Min: 1 / STK
Product details
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Nom. spanning 220 - 240V
Kleurtemperatuur 4000K
Lichtstroom 3700lm
Voet G13
Lampvorm Buis
Dimbaar Nee
Uitvoering glas/afdekking Mat
Lichtkleur categorie Neutraal
Straalhoek 160°
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Met afstandsbediening Nee
Lichtkleur 840
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleur Wit
Lampvermogen 25W
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 25kWh
Nom. stroom 108mA
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1500mm
Gemiddelde nom. levensduur 50000h
Spanningstype AC
Diameter 28mm
Energie-efficiëntieklasse A++

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.