text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.

Philips Lampen MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

Product type: MLDT6827MR1636D
Lev. Nr.: 44215900
Artikelnummer: 2850010271
EAN nummer: 8718696442159
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 14,50 / STK
STK
Min: 1 / STK
Product details
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Nom. spanning 12 - 12V
Lampvorm Reflector
Lichtstroom 410lm
Voet GU5,3
Kleurtemperatuur 2700K
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7kWh
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Met afstandsbediening Nee
Uitvoering glas/afdekking Niet van toepassing
Lichtkleur categorie Extra warm
Straalhoek 36°
Lichtsterkte 900cd
Dimbaar Ja
Kleur Wit
Lichtkleur 827
Diameter 51mm
Nom. stroom 800mA
Spanningstype AC
Lampvermogen 6.5W
Energie-efficiëntieklasse A
Gemiddelde nom. levensduur 25000h
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 50mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.