text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Philips Lampen MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 40D

Philips Lampen MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 40D heeft als beoordeling 1.0 van de 5 door 1.
  • y_2018, m_2, d_21, h_24
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.7
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_1
  • loc_nl_NL, sid_2850024481, prod, sort_[SortEntry(order=RELEVANCE, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl
Product type: MLSMVDT5W2740D
Lev. nr.: 43842800
Artikelnr: 2850024481
EAN nr: 8718696438428

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 13,50 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Voet GU10
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtstroom 385 lm
Lampvorm Reflector
Kleurtemperatuur 2700 K
Lichtkleur categorie Warm
Kleurweergave-index 80-89
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Dimbaar Ja
Met afstandsbediening Nee
Kleur Wit
Uitvoering glas/afdekking Niet van toepassing
Spanningstype AC
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Lichtkleur 827
Lengte 55 mm
Nom. stroom 25 mA
Straalhoek 40 °
Lichtsterkte 800 cd
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Diameter 50 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lampvermogen 4.5 W
Energie-efficiëntieklasse A+

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Rated 1 van de 5 door uit Werkt niet op dimmer Deze spot blijkt niet te werken met de Gira dimmer 238500 De spot gaat niet helemaal uit
Datum plaatsing: 2015-09-30
  • y_2018, m_2, d_21, h_24
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.7
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_0, tr_1
  • loc_nl_NL, sid_2850024481, prod, sort_[SortEntry(order=RELEVANCE, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl