text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Philips Lampen MASTER LEDSPOT D 6.5-50W 2700K PAR20 25D

Product type: MLPAR2025D27DM
Lev. nr.: 93398700
Artikelnr: 2700127342
EAN nr: 8727900933987

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 23,50 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 6 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Lichtstroom 430 lm
Lampvorm Reflector
Kleurtemperatuur 2700 K
Voet E27
Nom. spanning 220 - 240 V
Uitvoering glas/afdekking Niet van toepassing
Dimbaar Ja
Energie-efficiëntieklasse A+
Lengte 90.2 mm
Lichtkleur categorie Extra warm
Spanningstype AC
Gemiddelde nom. levensduur 40000 h
Kleurweergave-index 80-89
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Lampvermogen 6.5 W
Diameter 63.7 mm
Nom. stroom 43 mA
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtkleur 827
Lichtsterkte 1400 cd
Kleur Wit

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?