text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Philips Lampen MASTER LEDSPOT D 6.5-50W 4000K PAR20 40D

Product type: MLPAR2040D40DM
Lev. nr.: 93410600
Artikelnr: 2700127347
EAN nr: 8727900934106

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 23,50 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 6 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Lichtstroom 460 lm
Lampvorm Reflector
Voet E27
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleur bestuurbaar (RGB) Nee
Lichtkleur 840
Kleur Wit
Spanningstype AC
Lengte 90.2 mm
Energie-efficiëntieklasse A+
Dimbaar Ja
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 6.5 W
Diameter 63.7 mm
Gemiddelde nom. levensduur 40000 h
Beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. stroom 43 mA
Lichtsterkte 810 cd
Straalhoek 40 °
Lichtkleur categorie Neutraal
Uitvoering glas/afdekking Niet van toepassing

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?