false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips MAS LEDSPOTLV D 15-75W 927 AR111 40D

Product type: MS15-75W92740
Lev. nr.: 51500600
Artikelnr: 2850050556
EAN nr: 8718696515006

Productomschrijving
Uw prijs
€ 28,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 101012
CBS nummer 85437090
UNSPSC nummer 39101600
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 111 mm
Dimbaar Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 800 lm
Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.198
Energie-efficiëntieklasse A
Filament lamp Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Gemiddelde nom. levensduur 40000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 17 kWh
Kleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleurtemperatuur 2700 - 2700
Kleurweergave-index 90-100
Lampvermogen 15 - 15 W
Lampvorm Reflector
Lengte 62 mm
Lichtkleur 927 - 927
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtsterkte 1400 cd
Lichtstroom 800 - 800
Met afstandsbediening Nee
Min. aantal schakelcycli 50000
Nom. spanning 12 - 12 V
Nom. stroom 1800 - 1800
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 53.33 lm/W
Stralingshoek 40 °
Uitvoering glas/afdekking Helder
Vermogensfactor 0.7
Voet G53

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen