false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips MAS LEDTUBE HF 1200MM 16.5W833 T8 FOOD

Product type: 56616900
Lev. nr.: 56616900
Artikelnr: 2850324102
EAN nr: 8718696566169

Productomschrijving
Uw prijs
€ 60,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 10 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 10 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 27.8 mm
Dimbaar Nee
Energie Efficiëntie Index (EEI) 0.266
Energie-efficiëntieklasse B
Filament lamp Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 21 kWh
Kleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 3300 - 3300
Kleurweergave-index 80-89
Lampaanduiding T8
Lampvermogen 16.5 - 16.5 W
Lengte 1212.3 mm
Lichtkleur 833 - 833
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtstroom 960 - 960
Met afstandsbediening Nee
Min. aantal schakelcycli 50000
Nom. spanning 50 - 100 V
Nom. stroom 280 - 280
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 58.18 lm/W
Stralingshoek 160 °
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Vermogensfactor 0.9
Voet G13

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen