false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Steinel RESERVE LED-STAAF VOOR L 265 LED, 170MM

Product type: LED-LEUCHTSTAB 170MM
Lev. nr.: 008307
Artikelnr: 2850013270
EAN nr: 4007841008307

Productomschrijving
Uw prijs
€ 23,10 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Land van Herkomst DE
Kortingsgroep 302514
CBS nummer 94059110
UNSPSC nummer 39101600
LED-lamp
LED-lamp
Feature Feature details
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 36 mm
Dimbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 674 lm
Energie-efficiëntieklasse A++
Filament lamp Nee
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 8.5 kWh
Kleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 3000 - 3000
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 8.5 W
Lengte 174 mm
Lichtkleur 3000 - 3000
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 674 - 674
Met afstandsbediening Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 792941 lm/W
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Voet E27

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen