false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram BA-M-PL 830 G15 30W 12V

Product type: BAMPL830
Lev. nr.: 4052899300538
Artikelnr: 2850045972
EAN nr: 4052899300538

Productomschrijving
Uw prijs
€ 170,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
LED-module
LED-module
Feature Feature details
Aansluitwijze Draad
Aantal Led's 3
Bedrijfsspanning 12 - 12 V
Bedrijfsstroom 2400 - 2400 mA
Beschermingsgraad (IP) IP66
Breedte 12 mm
Energie-efficiëntieklasse A
Externe driver benodigd Ja
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Geschikt voor algemene verlichting Ja
Geschikt voor constante spanning Ja
Geschikt voor constante stroom Nee
Geschikt voor matrixsignalering Nee
Geschikt voor mobiel verkeerslicht Nee
Geschikt voor railverkeer Nee
Geschikt voor verkeerslicht Nee
Hoogte 7.1 mm
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 K
Lampspanning 12 - 12 V
Lampvermogen 30 - 30 W
Lengte 8212 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 719 lm
Spanningstype DC
Stralingshoek 155 °

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen