false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram BA-S-PL 865 G15 34W 12V

Product type: BASPL865
Lev. nr.: 4052899300576
Artikelnr: 2850045973
EAN nr: 4052899300576

Productomschrijving
Uw prijs
€ 260,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 118021
CBS nummer 94054039
UNSPSC nummer 39101600
LED-module
LED-module
Feature Feature details
Aansluitwijze Draad
Aantal Led's 3
Bedrijfsstroom 2700 - 2700 mA
Beschermingsgraad (IP) IP66
Breedte 12 mm
Energie-efficiëntieklasse A+
Externe driver benodigd Ja
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Geschikt voor algemene verlichting Ja
Geschikt voor constante spanning Ja
Geschikt voor constante stroom Nee
Geschikt voor matrixsignalering Nee
Geschikt voor mobiel verkeerslicht Nee
Geschikt voor railverkeer Nee
Geschikt voor verkeerslicht Nee
Hoogte 6 mm
Kleur Wit
Kleurtemperatuur 6500 K
Lampspanning 12 - 12 V
Lengte 12454 mm
Lichtstroom 1146 lm
Spanningstype DC
Stralingshoek 155 °

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen